Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schalter: Hebelschalter; Pos: 2; SPST; ON-OFF; 10A/250VAC; 0÷65°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schalter: Hebelschalter; Pos: 2; SPST; ON-OFF; 10A/250VAC; 0÷65°C
Schalter: Hebelschalter; Pos: 2; SPST; ON-OFF; 10A/250VAC; 0÷65°C
Artikel-Nr.:
     2805-R13-437A1-01B
Hersteller:
     SCI
Herst.-Nr.:
     R13-437A1-01B-HR
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Hebelschalter
Kippschalter
kippschalter 2 polig ein/aus
hebelschalter
Hersteller: SCI
Max. Kontaktwiderstand: 50mΩ
Min. Isolationswiderstand: 0,1GΩ
Betriebstemperatur: 0...65°C
Gehäuseabmessungen: 28,6x16x17,4mm
Ausgänge: Verbinder 6,3mm
Schalter-Typ: Hebelschalter
Kontaktkonfiguration: SPST
Kontaktbelastbarkeit AC @R: 10A / 250V AC
Schaltweise: ON-OFF
Anzahl stabiler Positionen: 2
Hebel-Art: rund
Hebelhöhe: 16,5mm
Herstellerserie: R13-437
Anzahl Positionen: 2
Weitere Suchbegriffe: hebelschalter 2polig
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,52*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,38*
€ 5,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,68*
€ 4,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,52*
€ 4,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,93*
€ 3,49
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,72*
€ 3,24
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,26*
€ 2,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,90*
€ 2,26
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,52*
€ 1,81
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.