Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Relais: Reed-Kontakt; SPST-NO; USpule: 5VDC; 1A; max.250VDC; 10VA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Relais: Reed-Kontakt; SPST-NO; USpule: 5VDC; 1A; max.250VDC; 10VA
Relais: Reed-Kontakt; SPST-NO; USpule: 5VDC; 1A; max.250VDC; 10VA
Artikel-Nr.:
     2805-R1-1A0500
Hersteller:
     Recoy/RAYEX ELECTRONICS
Herst.-Nr.:
     R1-1A0500
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DLR-Relais
Reed-Relais
Reedrelais
reed-relais 5v
Hersteller: Recoy/RAYEX ELECTRONICS
Montage: PCB
Ausgangsraster: 5,08mm
Betriebstemperatur: -40...85°C
Gehäuse: SIL
Äußere Abmessungen: 19x5x7mm
Kontaktmaterial: AgCdO
Spulenwiderstand: 500Ω
Kontaktkonfiguration: SPST-NO
Relais-Typ: Reed-Kontakt
Relaisserie: R1
Spulennennspannung: 5V DC
Spulenspannung min.: 3,75V DC
Spulenspannung max.: 16V DC
Leistungsaufnahme der Spule: 50mW
Ansprechzeit: 1ms
Freigabezeit: 0,5ms
Schaltspannung: max. 250V DC
Kontaktstrom max.: 1A
Schaltleistung: 10VA
Kontaktwiderstand: 0,15Ω
Weitere Suchbegriffe: dlr relais
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,28*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,06*
€ 3,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2,74*
€ 3,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,65*
€ 3,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,59*
€ 3,08
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,28*
€ 2,71
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,12*
€ 2,52
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,04*
€ 2,43
pro Stück
ab 112 Stück
€ 1,77*
€ 2,11
pro Stück
ab 504 Stück
€ 1,62*
€ 1,93
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,28*
€ 1,52
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.