Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Widerstand: Drahtwiderstand; 10Ω; 100W; ±5%; Ø31x140mm; 400ppm/°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Widerstand: Drahtwiderstand; 10Ω; 100W; ±5%; Ø31x140mm; 400ppm/°C
Widerstand: Drahtwiderstand; 10Ω; 100W; ±5%; Ø31x140mm; 400ppm/°C
Artikel-Nr.:
     2805-QL100-10R
Hersteller:
     ROYALOHM
Herst.-Nr.:
     QL0000J0100100
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drahtwiderstand
drahtwiderstand 100w
drahtwiderstand
Hersteller: ROYAL OHM
Widerstands-Typ: Drahtwiderstand
Leistung: 0,1kW
Widerstand: 10Ω
Toleranz: ±5%
Gehäuseabmessungen: Ø31x140mm
Temperaturkoeffizient: 400ppm/°C
Anzahl der Montageöffnungen: 2
Ausgänge: Öse
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,20*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,71*
€ 23,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,60*
€ 23,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,78*
€ 17,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,20*
€ 16,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,98*
€ 16,64
pro Stück
ab 25 Stück
€ 12,81*
€ 15,24
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,20*
€ 12,14
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.