Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Filter: Entstörkondensator; Cx: 150nF; Cy: 2,2nF; THT; 12,5x16x24mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Filter: Entstörkondensator; Cx: 150nF; Cy: 2,2nF; THT; 12,5x16x24mm
Filter: Entstörkondensator; Cx: 150nF; Cy: 2,2nF; THT; 12,5x16x24mm
Artikel-Nr.:
     2805-PZB300MC21R30
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     PZB300MC21R30
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Entstörkondensator
Störschutzkondensator
Papierkondensator
Radial Kondensator
Hersteller: KEMET
Montage: THT
Ausgangsraster: 20mm
Toleranz: ±20%
Gehäuseabmessungen: 12,5x16x24mm
Max. Betriebsspannung: 275V AC
Filter-Typ: Entstörkondensator
Kapazität Cx: 150nF
Kapazität Cy: 2,2nF
Kondensator-Art: Y2;X2
Alias: P300PL154M275AC222
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
€ 5,90*
ab € 1,67*
€ 4,13*
1 Tag
402
€ 14,99*
ab € 2,32*
€ 7,65*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,13*
€ 4,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,94*
€ 3,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,84*
€ 3,38
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,14*
€ 2,55
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,11*
€ 2,51
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,67*
€ 1,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.