Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Krokodilklemme; 36A; 70VDC; schwarz; Ber.Halt: max.25mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Krokodilklemme; 36A; 70VDC; schwarz; Ber.Halt: max.25mm
Krokodilklemme; 36A; 70VDC; schwarz; Ber.Halt: max.25mm
Artikel-Nr.:
     2805-PZA7524-SW
Hersteller:
     Schützinger Labor-Schütz
Herst.-Nr.:
     PZA 7524 / SW
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Abgreifklemme
Krokodilklemme
Prüfklemme
abgreifklemme schwarz
Hersteller: SCHÜTZINGER
Farbe: schwarz
Kontaktbeschichtung: vernickelt
Nennspannung: 70V DC
Nennstrom: 36A
Gesamtlänge: 120mm
Mess Zubehörs-Typ: Krokodilklemme
Greifbereich: max. 25mm
Größe der Buchse: 4mm
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 13,22*
€ 19,73*
Lager 2805
€ 5,90*
ab € 12,21*
€ 19,75*
48 Tage
nicht lagernd
€ 14,99*
ab € 13,85*
€ 25,30*
2 Tage
12
Frei Haus
ab € 20,81*
€ 29,99*
7 Tage
14
€ 6,99*
ab € 43,75*
€ 57,29*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,75*
€ 23,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,54*
€ 23,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,01*
€ 21,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,36*
€ 18,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,19*
€ 18,08
pro Stück
ab 30 Stück
€ 14,79*
€ 17,60
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,21*
€ 14,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schützinger Labor-Schütz
KML 7499 / PZ / RG174 / 100
ab € 28,98*
Zubehör
Schützinger Labor-Schütz
OBDBOB 8280 AL / 24 V / SW
ab € 275,64*
Zubehör
Schützinger Labor-Schütz
SABNC 7013 / M / GR
ab € 14,13*
Zubehör
Schützinger Labor-Schütz
KAB 8214 / SW
ab € 215,64*
Zubehör
Schützinger Labor-Schütz
SET OBDBOB 8445
ab € 269,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.