Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stecker; M12; PIN: 5; männlich; Code A-DeviceNet / CANopen; IP67


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stecker; M12; PIN: 5; männlich; Code A-DeviceNet / CANopen; IP67
Stecker; M12; PIN: 5; männlich; Code A-DeviceNet / CANopen; IP67
Artikel-Nr.:
     2805-PXPPVC12RAM05AC010
Hersteller:
     Bulgin
Herst.-Nr.:
     PXPPVC12RAM05ACL010PVC
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
AS-i Kabel
AS-i Leitung
AS-i-Buskabel
ASI-Buskabel
Hersteller: BULGIN
Steckverbinder-Typ: M12
Steckverbinder: Stecker
Steckverbinder-Art: männlich
Nennspannung: 60V
Nennstrom: 4A
Dichtheitsklasse: IP67
Anzahl Pole: 5
Steckverbinder-Variante: mit Knickschutz;mit Leitung
Sperrsystem: Außengewinde;geschraubt
Polarisierung: Code A - DeviceNet / CANopen
Kabellänge: 1m
Elektrische Montage: Leitungen
Räumliche Orientierung: gewinkelt
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 13,44*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,37*
€ 34,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,46*
€ 33,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,84*
€ 25,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,24*
€ 22,90
pro Stück
ab 15 Stück
€ 17,08*
€ 20,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,85*
€ 20,05
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,44*
€ 15,99
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.