Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verlängerungskabel; BS 1363 (G) Stecker,IEC C13 weiblich x5


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Verlängerungskabel; BS 1363 (G) Stecker,IEC C13 weiblich x5
Verlängerungskabel; BS 1363 (G) Stecker,IEC C13 weiblich x5
Artikel-Nr.:
     2805-PXD303/050/01/1
Hersteller:
     Bulgin
Herst.-Nr.:
     PXD303/050/01/1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kaltgeräte-Verlängerung
Kaltgeräteverlängerung
Kaltgeräte-Zuleitung
Kaltgerätekabel
Hersteller: BULGIN
Farbe: schwarz
Nennspannung: 250V AC
Nennstrom: 10A
Leitungslänge: 2m
Farbe der Isolierung: schwarz
Verbindungskabel-Typ: Verlängerungskabel
Bauart Kabel/Anschluss: BS 1363 (G) Stecker;IEC C13 weiblich x5
Standard: IEC 60320
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
Frei Haus
ab € 43,86*
€ 63,16*
1 Tag
8
1
€ 14,99*
ab € 59,26*
€ 84,95*
Lager 2805
1
€ 6,90*
ab € 79,05*
€ 154,22*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 154,22*
€ 183,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 147,30*
€ 175,29
pro Stück
ab 3 Stück
€ 120,52*
€ 143,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 103,91*
€ 123,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 90,19*
€ 107,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 88,42*
€ 105,22
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 79,05*
€ 94,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bulgin
PX0685
ab € 4,21*
Zubehör
Bulgin
PX0686
ab € 3,31*
Zubehör
Bulgin
PX0686/SE
ab € 4,52*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.