Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckverbinder: zur AC-Stromversorgung; Verteiler; 10A; 250VAC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Steckverbinder: zur AC-Stromversorgung; Verteiler; 10A; 250VAC
Steckverbinder: zur AC-Stromversorgung; Verteiler; 10A; 250VAC
Artikel-Nr.:
     2805-PXD301/550/01/1
Hersteller:
     Bulgin
Herst.-Nr.:
     PXD301/550/01/1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
EMI-Filter
Glimmlampe
Kaltgeräte-Verlängerung
Kaltgeräteverlängerung
Hersteller: BULGIN
Steckverbinder-Typ: zur AC-Stromversorgung
Steckverbinder: Verteiler
Nennspannung: 250V AC
Ausgang: 1x männlich;5x weiblich
Nennstrom: 10A
Steckverbinder-Variante: C13 (F);C14 (E)
Standard: IEC 60320
Bauart: Sicherung x1;Filter;Ausschalter
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 65,54*
€ 83,42*
1 Tag
7
€ 14,99*
ab € 43,51*
€ 89,72*
€ 4,00*
ab € 58,23*
€ 94,16*
Frei Haus
ab € 70,00*
€ 97,19*
Lager 2805
€ 5,90*
ab € 97,56*
€ 151,65*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 151,65*
€ 180,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 145,35*
€ 172,97
pro Stück
ab 3 Stück
€ 130,72*
€ 155,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 110,43*
€ 131,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 108,99*
€ 129,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 106,15*
€ 126,32
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 97,56*
€ 116,10
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bulgin
PX0686/SE/WH
ab € 4,50*
Zubehör
Bulgin
PX0686/WH
ab € 4,87*
Zubehör
Bulgin
PX0686
ab € 2,77*
Zubehör
Bulgin
PX0686/SE
ab € 4,57*
Zubehör
Schaffner
IL13-C14-H05-3100-200
ab € 6,57*
Zubehör
Volex
2117H
ab € 2,69*
Zubehör
Volex
2143H
ab € 5,04*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.