Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Widerstand: thick film; THT; TO263; 1kΩ; 20W; ±5%; -55÷150°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Widerstand: thick film; THT; TO263; 1kΩ; 20W; ±5%; -55÷150°C
Widerstand: thick film; THT; TO263; 1kΩ; 20W; ±5%; -55÷150°C
Artikel-Nr.:
     2805-PWR263S-20-1001J
Hersteller:
     Bourns
Herst.-Nr.:
     PWR263S-20-1001J
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Dickfilmwiderstand
Dickschichtwiderstand
Leistungswiderstand
leistungswiderstand 20w
Hersteller: BOURNS
Montage: THT
Betriebstemperatur: -55...150°C
Widerstands-Typ: thick film
Gehäuse: TO263
Leistung: 20W
Widerstand: 1kΩ
Toleranz: ±5%
Max. Betriebsspannung: 250V
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,58*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,97*
€ 5,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,02*
€ 4,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,71*
€ 4,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,57*
€ 4,25
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,27*
€ 3,89
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,58*
€ 3,07
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.