Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gehäuse: Installationsdose; X: 98mm; Y: 153mm; Z: 70mm; Unterputz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gehäuse: Installationsdose; X: 98mm; Y: 153mm; Z: 70mm; Unterputz
Gehäuse: Installationsdose; X: 98mm; Y: 153mm; Z: 70mm; Unterputz
Artikel-Nr.:
     2805-PW-OL-10003
Hersteller:
     PAWBOL
Herst.-Nr.:
     OL 10003
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gerätedose Unterputz
Installationsdose
Schalterdose
Schalterdosen
Hersteller: PAWBOL
Montage: Unterputz
Gehäusematerial: Polypropylen PP
Gehäusefarbe: rot
Dichtheitsklasse: IP30
Gehäuse-Typ: Installationsdose
Größe Y: 153mm
Größe X: 98mm
Größe Z: 70mm
Setinhalt: Montageschrauben
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,25*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,67*
€ 3,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,93*
€ 2,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,88*
€ 2,24
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,76*
€ 2,09
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,53*
€ 1,82
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,25*
€ 1,49
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.