Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gehäuse: Installationsdose; X: 92mm; Y: 92mm; Z: 45mm; Unterputz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gehäuse: Installationsdose; X: 92mm; Y: 92mm; Z: 45mm; Unterputz
Gehäuse: Installationsdose; X: 92mm; Y: 92mm; Z: 45mm; Unterputz
Artikel-Nr.:
     2805-PW-OL-10001
Hersteller:
     PAWBOL
Herst.-Nr.:
     OL 10001
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gerätedose Unterputz
Installationsdose
Schalterdose
Schalterdosen
Hersteller: PAWBOL
Montage: Unterputz
Gehäusematerial: Polypropylen PP
Gehäusefarbe: rot
Dichtheitsklasse: IP30
Gehäuse-Typ: Installationsdose
Größe Y: 92mm
Größe X: 92mm
Größe Z: 45mm
Setinhalt: Montageschrauben
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,67*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,63*
€ 3,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,08*
€ 1,29
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,97*
€ 1,15
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,86*
€ 1,02
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,84*
€ 1,00
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,67*
€ 0,80
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.