Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gehäuse: für Modulapparatur; IP40; Unterputz; Anz.Mod: 24


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-PW-C.1524
Hersteller:
     PAWBOL
Herst.-Nr.:
     C.1524
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: PAWBOL
Montage: Unterputz
Dichtheitsklasse: IP40
Gehäuse-Typ: für Modulapparatur
Größe Y: 443mm
Größe X: 368mm
Größe Z: 93mm
Deckelfarben: grau
Anzahl der Module: 24
Anzahl Reihen: 2
Setinhalt: Schraubklemmen N/PE
Gehäuseanwendung: DIN-Schienenmodule;Überstromschalter;RCD-Schalter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 47,27*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 47,27*
€ 56,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 46,14*
€ 54,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,39*
€ 52,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,44*
€ 46,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,86*
€ 43,86
pro Stück
ab 50 Stück
€ 34,41*
€ 40,95
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,42*
€ 36,20
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.