Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gehäuse: Verbindungsdose; X: 72mm; Y: 95mm; Z: 40mm; Aufputz; IP54


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gehäuse: Verbindungsdose; X: 72mm; Y: 95mm; Z: 40mm; Aufputz; IP54
Gehäuse: Verbindungsdose; X: 72mm; Y: 95mm; Z: 40mm; Aufputz; IP54
Artikel-Nr.:
     2805-PW-A.0063
Hersteller:
     PAWBOL
Herst.-Nr.:
     A.0063
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Abox
Abzweigdose
Abzweigkasten
Kabelabzweigkasten
Hersteller: PAWBOL
Montage: Aufputz
Gehäusematerial: Polypropylen PP
Gehäusefarbe: grau
Dichtheitsklasse: IP54
Gehäuse-Typ: Verbindungsdose
Größe Y: 95mm
Größe X: 72mm
Größe Z: 40mm
Deckelfarben: grau
Ausführung: mit Membran Stopfbuchsen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,80*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,81*
€ 2,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,54*
€ 1,83
pro Stück
ab 45 Stück
€ 1,35*
€ 1,61
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,25*
€ 1,49
pro Stück
ab 90 Stück
€ 1,05*
€ 1,25
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,03*
€ 1,23
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,00*
€ 1,19
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,80*
€ 0,95
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.