Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lack; transparent; Spray; 400ml; LAKIER PVB; Temp: -50÷150°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lack; transparent; Spray; 400ml; LAKIER PVB; Temp: -50÷150°C
Lack; transparent; Spray; 400ml; LAKIER PVB; Temp: -50÷150°C
Artikel-Nr.:
     2805-PVB16-400ML
Hersteller:
     AG TERMOPASTY
Herst.-Nr.:
     ART.AGT-115
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Buntlack
Acryl-Lackspray
Lackspray
buntlack spray
Hersteller: AG TERMOPASTY
Farbe: transparent
Betriebstemperatur: -50...150°C
Fassungsvermögen: 0,4l
Verpackungs-Art: Dose
Chemischen Mittels-Typ: Lack
Mittelanwendung: Korossionsschutz;Isolierung;Feuchtigkeitsschutz;verhindert Funkenflug und Koronaentladungen;verhindert das Entstehen von Streustrom und Kurzschlüssen
Mittelbestimmung: elektronische Ausrüstung;Leiterplatten
Eigenschaften des Mittels: Lötreparaturen;haftet gut an Metall-, Kunststoff- und Holzoberflächen
Flammpunkt: 380°C
Form: Spray
Bezeichnung: LAKIER PVB
Verfügbare Etikettensprachen: CZ;DE;EN;HU;PL;RO;SK;RU;FI;BG
Sicherheitshinweise: P280: Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.;P210: Von Hitze/Funken/offener Flamme/heißen Oberflächen fernhalten. Nicht rauchen;P251: Behälter steht unter Druck: Nicht durchstechen oder verbrennen, auch nicht nach der Verwendung.;P410 + P412: Vor Sonnenbestrahlung schützen und nicht Temperaturen von mehr als 50°C aussetzen.;P305 + P351 + P338: BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.;P310: Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM oder Arzt anrufen.
Gefahrenhinweise: H222: Extrem entzündbares Aerosol.;H336: Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.;H318: Verursacht schwere Augenschäden;H229: Behälter steht unter Druck: Kann bei Erwärmung bersten.
Warn-Stichwort: Gefahr
GHS-Code: GHS02;GHS07;GHS05
Weitere Suchbegriffe: buntlack, buntlack 400ml
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,87*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,05*
€ 11,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,85*
€ 11,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,58*
€ 10,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,63*
€ 9,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,39*
€ 8,79
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,87*
€ 6,99
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.