Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Potentiometer: für den Einbau; 1-Drehung,liegend; 50kΩ; 100mW


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Potentiometer: für den Einbau; 1-Drehung,liegend; 50kΩ; 100mW
Potentiometer: für den Einbau; 1-Drehung,liegend; 50kΩ; 100mW
Artikel-Nr.:
     2805-PT6LV-50K
Hersteller:
     Piher
Herst.-Nr.:
     PT6KV503A2020
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Potentiometer
Potenziometer
Poti
Trimmer-Potentiometer
Hersteller: PIHER
Montage: THT
Ausgangsraster: 5x5mm
Betriebstemperatur: -25...70°C
Leistung: 0,1W
Widerstand: 50kΩ
Toleranz: ±20%
Gehäuseabmessungen: Ø6,3x3,3mm
Max. Betriebsspannung: 100V
Potentiometerstandard: 6mm
Potentiometer-Typ: für den Einbau
Potentiometerserie: PT6LV
Charakteristik: linear
Mechanischer Drehwinkel: 235 ±5°
Elektrischer Drehwinkel: 220 ±20°
Drehmoment: 0,2...2Ncm
Pfadmaterial: Kohle
Potentiometer-Art: 1-Drehung;liegend
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
4863
1
€ 14,99*
ab € 0,286*
€ 0,736*
Lager 2805
2
€ 5,90*
ab € 0,134*
€ 0,758*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 0,758*
€ 0,90202
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,393*
€ 0,46767
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,358*
€ 0,42602
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,235*
€ 0,27965
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,184*
€ 0,21896
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,179*
€ 0,21301
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,169*
€ 0,20111
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,134*
€ 0,15946
pro Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 1,516* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.