Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Potentiometer: für den Einbau; 1-Drehung,liegend; 10kΩ; 150mW


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Potentiometer: für den Einbau; 1-Drehung,liegend; 10kΩ; 150mW
Potentiometer: für den Einbau; 1-Drehung,liegend; 10kΩ; 150mW
Artikel-Nr.:
     2805-PT15LV-10K
Hersteller:
     Piher
Herst.-Nr.:
     PT15LV02103A2020S
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Potentiometer
Potenziometer
Poti
Trimmer
Hersteller: PIHER
Montage: THT
Ausgangsraster: 12,5x10mm
Betriebstemperatur: -25...70°C
Leistung: 0,15W
Widerstand: 10kΩ
Toleranz: ±30%
Gehäuseabmessungen: Ø15x6mm
Max. Betriebsspannung: 250V
Potentiometerstandard: 15mm
Potentiometer-Typ: für den Einbau
Potentiometerserie: PT15LV
Charakteristik: linear
Mechanischer Drehwinkel: 265 ±5°
Elektrischer Drehwinkel: 250 ±20°
Drehmoment: 0,5...2,5Ncm
Pfadmaterial: Kohle
Potentiometer-Art: 1-Drehung;liegend
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 4,00*
ab € 0,37*
€ 0,51*
1 Tag
817
7
Frei Haus
ab € 0,35*
€ 0,53*
Lager 2805
2
€ 5,90*
ab € 0,252*
€ 0,821*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 0,821*
€ 0,97699
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,50*
€ 0,595
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,338*
€ 0,40222
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,318*
€ 0,37842
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,282*
€ 0,33558
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,262*
€ 0,31178
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,252*
€ 0,29988
pro Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 1,642* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Vishay
8-T000
ab € 7,83*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.