Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Potentiometer: für den Einbau; 1-Drehung,stehend; 250Ω; 150mW


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-PT10LH-250R
Hersteller:
     Piher
Herst.-Nr.:
     PT10LH01251A2020S
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kohleschicht-Trimmer
Potentiometer
Potenziometer
Poti
Hersteller: PIHER
Montage: THT
Ausgangsraster: 5x2,5mm
Betriebstemperatur: -25...70°C
Leistung: 0,15W
Widerstand: 250Ω
Toleranz: ±20%
Gehäuseabmessungen: Ø10,3x4,5mm
Max. Betriebsspannung: 200V
Potentiometerstandard: 10mm
Potentiometer-Typ: für den Einbau
Potentiometerserie: PT10LH
Charakteristik: linear
Mechanischer Drehwinkel: 235 ±5°
Elektrischer Drehwinkel: 220 ±20°
Drehmoment: 0,4...2Ncm
Potentiometereigenschaften: rechteckiger Stecker an Schraubendreher angepasst
Pfadmaterial: Kohle
Potentiometer-Art: 1-Drehung;stehend
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,138*
  
Preis gilt ab 5.000.000 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 0,758*
€ 0,90202
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,396*
€ 0,47124
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,235*
€ 0,27965
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,231*
€ 0,27489
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,196*
€ 0,23324
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,176*
€ 0,20944
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,172*
€ 0,20468
pro Stück
ab 5000000 Stück
€ 0,138*
€ 0,16422
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.