Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Modul: IGBT; Transistor/Transistor; Brücke H; Urmax: 1,2kV; Ic: 21A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modul: IGBT; Transistor/Transistor; Brücke H; Urmax: 1,2kV; Ic: 21A
Modul: IGBT; Transistor/Transistor; Brücke H; Urmax: 1,2kV; Ic: 21A
Artikel-Nr.:
     2805-PSHI25/12
Hersteller:
     Powersem
Herst.-Nr.:
     PSHI 25/12
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
IGBT Module
Schalttransistor
Transistor
igbt module
Hersteller: POWERSEM
Gehäuse: ECO-PAC 2
Rückspannung max.: 1,2kV
Struktur des Halbleiters: Transistor/Transistor
Gate - Emitter Spannung: ±20V
Kollektor-Emitter-Strom: 21A
Kollektorstrom im Impuls: 35A
Anwendung: Motoren
Verlustleistung: 130W
Elektrische Montage: THT
Mechanische Montage: schraubbar
Modul-Typ: IGBT
Topologie: Brücke H
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 22,55*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,90*
€ 52,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,19*
€ 49,02
pro Stück
ab 3 Stück
€ 34,48*
€ 41,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,23*
€ 39,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,50*
€ 33,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,50*
€ 32,73
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,55*
€ 26,83
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.