Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Dreiphasen Brückengleichrichter; Urmax:800V; If:100A; Ifsm:750A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Dreiphasen Brückengleichrichter; Urmax:800V; If:100A; Ifsm:750A
Dreiphasen Brückengleichrichter; Urmax:800V; If:100A; Ifsm:750A
Artikel-Nr.:
     2805-PSD98/08
Hersteller:
     Powersem
Herst.-Nr.:
     PSD98/08
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Brückengleichrichter
Drehstrombrücke
Leistungsbrücke
Leistungsgleichrichter
Hersteller: POWERSEM
Eigenschaften von Halbleiterelementen: glass passivated
Elektrische Montage: gelötet
Gehäuse: ECO-PAC 2
Mechanische Montage: schraubbar
Verpackungs-Art: unverpackt
Ausgänge: Draht Ø0,75mm
Struktur des Halbleiters: Diode/Diode
Halbleiter Element-Typ: Dreiphasen Brückengleichrichter
Strom im max. Impuls: 750A
Vorwärtsspannung max.: 1.6V
Vorwärtsstrom: 100A
Rückspannung max.: 800V
Angebote (3)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 10,43*
€ 12,96*
Frei Haus
ab € 11,68*
€ 12,98*
Lager 2805
€ 5,90*
ab € 13,79*
€ 23,60*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,60*
€ 28,08
pro Stück
ab 3 Stück
€ 19,62*
€ 23,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,31*
€ 18,22
pro Stück
ab 25 Stück
€ 13,79*
€ 16,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.