Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brückengleichrichter: dreiphasig; Urmax: 0,8kV; If: 175A; modul


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Brückengleichrichter: dreiphasig; Urmax: 0,8kV; If: 175A; modul
Brückengleichrichter: dreiphasig; Urmax: 0,8kV; If: 175A; modul
Artikel-Nr.:
     2805-PSD162/08
Hersteller:
     Powersem
Herst.-Nr.:
     PSD 162/08
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Brückengleichrichter
Drehstrombrücke
Leistungsbrücke
brückengleichrichter powersem
Hersteller: POWERSEM
Gehäuse: PWS-E
Ausgänge: M6 Schrauben
Rückspannung max.: 0,8kV
Vorwärtsspannung max.: 1,55V
Vorwärtsstrom: 175A
Strom im max. Impuls: 1,8kA
Verpackungs-Art: unverpackt
Elektrische Montage: schraubbar
Mechanische Montage: schraubbar
Ausführung: modul
Eigenschaften von Halbleiterelementen: glass passivated
Typ der Gleichrichterbrücke: dreiphasig
Weitere Suchbegriffe: brückengleichrichter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 42,41*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 69,49*
€ 82,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 67,63*
€ 80,48
pro Stück
ab 3 Stück
€ 56,80*
€ 67,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 55,76*
€ 66,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 51,65*
€ 61,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,92*
€ 58,21
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,41*
€ 50,47
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.