Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Einphasen Brückengleichrichter; Urmax:1800V; If:30A; Ifsm:500A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Einphasen Brückengleichrichter; Urmax:1800V; If:30A; Ifsm:500A
Einphasen Brückengleichrichter; Urmax:1800V; If:30A; Ifsm:500A
Artikel-Nr.:
     2805-PSB36T/18
Hersteller:
     Powersem
Herst.-Nr.:
     PSB 36T/18
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Brückengleichrichter
Drehstrombrücke
Leistungsbrücke
Leistungsgleichrichter
Hersteller: POWERSEM
Ausführung: quadratisch
Ausgänge: Verbinder 6,3x0,8mm
Eigenschaften von Halbleiterelementen: glass passivated
Elektrische Montage: THT
Verpackungs-Art: unverpackt
Halbleiter Element-Typ: Einphasen Brückengleichrichter
Strom im max. Impuls: 500A
Rückspannung max.: 1800V
Vorwärtsstrom: 30A
Weitere Suchbegriffe: brückengleichrichter
Angebote (3)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 10,68*
€ 14,51*
Lager 2805
€ 5,90*
ab € 9,15*
€ 14,53*
€ 4,00*
ab € 11,54*
€ 15,56*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,53*
€ 17,29
pro Stück
ab 3 Stück
€ 11,68*
€ 13,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,15*
€ 10,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.