Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verbindungsleitung; ESD,spiralförmig; 1MΩ; 1,5m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Verbindungsleitung; ESD,spiralförmig; 1MΩ; 1,5m
Verbindungsleitung; ESD,spiralförmig; 1MΩ; 1,5m
Artikel-Nr.:
     2805-PRZEW-10-BA-1.5M
Hersteller:
     Elme
Herst.-Nr.:
     WIRE BANANA 15-10
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Armbanderdungskabel
Erdungsarmbandkabel
Handgelenkband Erdungskabel
Handgelenkband Spiralkabel
Hersteller: ELME
Leitungslänge: 1,5m
Antistatischer Zubehör-Typ: Verbindungsleitung
Verwendung antistatischer Elemente: Anschluss von ESD Matten zur Erdung;Anschluss von ESD Bändern zur Erdung
Kabelschuhe-Art: weiblicher Druckknopf 10mm;Bananenstecker 4mm;Krokodilklemme
Ausführung: spiralförmig;ESD
Widerstand Spiralkabel: 1MΩ
Weitere Suchbegriffe: handgelenkband erdungskabel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,44*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,22*
€ 7,40
pro Stück
ab 3 Stück
€ 5,74*
€ 6,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,88*
€ 5,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,81*
€ 5,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,60*
€ 5,47
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,38*
€ 5,21
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,44*
€ 4,09
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.