Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kältespray; Spray; Dose; farblos; 220ml; PRF-101


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kältespray; Spray; Dose; farblos; 220ml; PRF-101
Kältespray; Spray; Dose; farblos; 220ml; PRF-101
Artikel-Nr.:
     2805-PRF-101/220-HFO
Hersteller:
     PRF
Herst.-Nr.:
     PRF 101/220 ML GREEN NFL
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kältespray
prf kältespray
kältespray
Hersteller: PRF
Farbe: farblos
Fassungsvermögen: 0,22l
Verpackungs-Art: Dose
Chemischen Mittels-Typ: Kältespray
Mittelanwendung: Lokalisierung der Beschädigungen;Prüfung elektronischer Geräte
Kühltemperatur min.: -55°C
Form: Spray
Dichte: 1,21g/cm3 @ 20°C
Bezeichnung: PRF-101
Sicherheitshinweise: P210: Von Hitze/Funken/offener Flamme/heißen Oberflächen fernhalten. Nicht rauchen;P102: Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.;P251: Behälter steht unter Druck: Nicht durchstechen oder verbrennen, auch nicht nach der Verwendung.;P410 + P412: Vor Sonnenbestrahlung schützen und nicht Temperaturen von mehr als 50°C aussetzen.
Gefahrenhinweise: H229: Behälter steht unter Druck: Kann bei Erwärmung bersten.
Warn-Stichwort: Achtung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,06*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,82*
€ 24,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,71*
€ 24,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,01*
€ 20,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,88*
€ 20,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,26*
€ 19,35
pro Stück
ab 24 Stück
€ 13,44*
€ 15,99
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,06*
€ 13,16
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.