Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelschere; L: 250mm; Thk: 1,5mm; gerade


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kabelschere; L: 250mm; Thk: 1,5mm; gerade
Kabelschere; L: 250mm; Thk: 1,5mm; gerade
Artikel-Nr.:
     2805-PRE-17381
Hersteller:
     PROLINE
Herst.-Nr.:
     17381
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drahtschneider
Kabelschere
Kabelschneider
kabelschere 250mm
Hersteller: PROLINE
Länge: 0,25m
Stärke: 1,5mm
Werkzeug-Typ: Kabelschere
Ausführung: gerade
Zangen/Messer Eigenschaften: ergonomischer zweikomponentiger Griff
Zangen/Messer Anwendung: zum Schneiden von Stahl-, Kupfer und Aluminiumblech
Weitere Suchbegriffe: kabelschere
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 12,35*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,07*
€ 23,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,57*
€ 23,29
pro Stück
ab 3 Stück
€ 17,36*
€ 20,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,40*
€ 19,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,59*
€ 18,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,21*
€ 18,10
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,35*
€ 14,70
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.