Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Radio-Einbaurahmen; 2 DIN; Citroën, Ford, Mercedes, Peugeot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Radio-Einbaurahmen; 2 DIN; Citroën, Ford, Mercedes, Peugeot
Radio-Einbaurahmen; 2 DIN; Citroën, Ford, Mercedes, Peugeot
Artikel-Nr.:
     2805-PR-UNI-2DIN.3
Hersteller:
     4CARMEDIA
Herst.-Nr.:
     PR-UNI-2DIN.3
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Autoradio-Einbaurahmen
Autoradio-Einschubrahmen
Radio-Einbaurahmen
Radio-Einschubrahmen
Car-Audio Zubehör-Typ: Radio-Einbaurahmen
Car-Audio-Zubehörversion: 2 DIN
Äußere Abmessungen: 118 x 188.5mm
Innenmaß: 98 x 173.5mm
Passend für - KFZ-Marke: Suzuki; Mercedes; Seat; VW; Citroën; Peugeot; Škoda; Volvo; Ford; Renault
Car-Audio-Eigenschaften: universell
Passend für - KFZ-Modell: Škoda Fabia II 2007->; VW Bora ->2005; Mercedes Vaneo 2005->; Renault Trafic; Citroën C2; VW Passat ->2005; Volvo S40; Suzuki 2005->; Mercedes A-Class (W168); VW Golf IV ->2005; Peugeot 206; Škoda Octavia ->2004; VW Polo ->2005; Seat Arosa; Citroën C3; Suzuki Swift 2005->; Mercedes M-Class ->2005; Volvo S80; Škoda Superb; VW Lupo ->2005; Peugeot 307; Seat Ibiza; Ford Galaxy (WA6) ->2006; VW Transporter T5 ->2005
Hersteller: 4CARMEDIA
Weitere Suchbegriffe: radio einbaurahmen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,92*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,41*
€ 5,25
pro Stück
ab 3 Stück
€ 3,61*
€ 4,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,28*
€ 3,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,92*
€ 3,47
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.