Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED; rot; 130°; 350mA; λd: 613,5÷631nm; 30÷43lm; 1,6x1,6x0,75mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED; rot; 130°; 350mA; λd: 613,5÷631nm; 30÷43lm; 1,6x1,6x0,75mm
LED; rot; 130°; 350mA; λd: 613,5÷631nm; 30÷43lm; 1,6x1,6x0,75mm
Artikel-Nr.:
     2805-PQ2A-4FRE
Hersteller:
     ProLight Opto
Herst.-Nr.:
     PQ2A-4FRE
EAN/GTIN:
     k.A.
Achtung!
Das Produkt steht nur in der im Lagerbestand verfügbaren Menge zum Verkauf. Im Fall der Bestellung einer größeren Menge, wird diese zur verfügbaren Menge geändert.

Hersteller: ProLight Opto
Montage: SMD
Gehäuse: CSP;1616
Betriebsspannung: 1,75...3V
LED-Farbdioden: rot
Dioden-Typ: LED
Wellenlänge λd: 613,5...631nm
LED Diodenstrom: 350mA
Leuchtwinkel: 130°
Helligkeit: 30...43lm
Abmessungen: 1,6x1,6x0,75mm
Form: quadratisch
Front: flach
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,39*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,25*
€ 1,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 0,98*
€ 1,17
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,83*
€ 0,99
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,72*
€ 0,86
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,58*
€ 0,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,49*
€ 0,58
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,48*
€ 0,57
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,39*
€ 0,46
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.