Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stromwandler; AS; R: 4,5Ω; 100mH; 75mA; W: 9,53mm; Ø: 5mm; H: 20,4mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stromwandler; AS; R: 4,5Ω; 100mH; 75mA; W: 9,53mm; Ø: 5mm; H: 20,4mm
Stromwandler; AS; R: 4,5Ω; 100mH; 75mA; W: 9,53mm; Ø: 5mm; H: 20,4mm
Artikel-Nr.:
     2805-PPAS102
Hersteller:
     Talema Electronics
Herst.-Nr.:
     AS102
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aufsteckstromwandler
Strom-Wandler
Stromtransformator
Stromwandler
Hersteller: TALEMA
Widerstand: 4,5Ω
Breite: 9,53mm
Durchmesser: 5mm
Höhe: 20,4mm
Länge: 17,2mm
Transformator-Typ: Stromwandler
Widerstand der Sekundärwicklung: 200Ω
Strom der Sekundärwicklung 1: 75mA
Induktivität: 100mH
Übersetzer: 1:200
Herstellerserie: AS
Art des Kerns: homogen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,26*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,85*
€ 3,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,72*
€ 3,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,67*
€ 3,18
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,43*
€ 2,89
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,38*
€ 2,83
pro Stück
ab 250 Stück
€ 2,01*
€ 2,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,80*
€ 2,14
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 1,58*
€ 1,88
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,26*
€ 1,50
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.