Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brenner: Gas; 50/220W; 1350°C; 40min; Piezozündung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Brenner: Gas; 50/220W; 1350°C; 40min; Piezozündung
Brenner: Gas; 50/220W; 1350°C; 40min; Piezozündung
Artikel-Nr.:
     2805-PORTA-GT220
Hersteller:
     Portasol
Herst.-Nr.:
     GT220
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: PORTASOL
Höhe: 145mm
Betriebsdauer: 40min
Brenner-Typ: Gas
Lötkolbenleistung: 50/220W
Flammtemperatur: 1350°C
Eigenschaften des Lötgerätes: Zündungsblokade;Flamme regulierbar;Piezozündung;zum Befestigen auf Ablage;Standardventil zum Befüllen;Sichtfenster zur Anzeige des Gasfüllstandes
Anwendung von Lötausrüstung: zum Schrumpfen;Abbrennen
Gas-Art: Butan
Standardausstattung: Lötkolbenhalter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 34,81*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 52,65*
€ 62,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 45,59*
€ 54,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,74*
€ 52,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,11*
€ 51,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,97*
€ 48,75
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,81*
€ 41,42
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.