Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stecker; 4mm Bananen; 15A; 60VDC; rot; nicht isoliert; 0,8mm2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stecker; 4mm Bananen; 15A; 60VDC; rot; nicht isoliert; 0,8mm2
Stecker; 4mm Bananen; 15A; 60VDC; rot; nicht isoliert; 0,8mm2
Artikel-Nr.:
     2805-POM-1825-2
Hersteller:
     Pomona
Herst.-Nr.:
     1825-2
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bananenstecker
Büschelstecker
Laborstecker
bananenstecker rot
Hersteller: POMONA
Farbe: rot
Steckverbinder-Typ: 4mm Bananen
Steckverbinder: Stecker
Montage: auf Kabel
Kontaktbeschichtung: vernickelt
Isolationsmaterial: Polypropylen
Nennspannung: 60V DC
Betriebstemperatur: max. 50°C
Nennstrom: 15A
Material: Messing
Max. Leitungsquerschnitt: 0,8mm2
Steckverbinder-Variante: nicht isoliert
Anzahl im Set/Package: 10Stk.
Weitere Suchbegriffe: bananenstecker, pomona bananenstecker
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 25,00*
ab € 2,44*
€ 3,61*
1 Tag
13
pro Paket
€ 14,99*
ab € 22,94*
€ 35,79*
Lager 2805
pro Stück
€ 5,90*
ab € 26,08*
€ 40,87*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,87*
€ 48,64
pro Stück
ab 3 Stück
€ 36,41*
€ 43,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,07*
€ 39,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,33*
€ 38,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,78*
€ 36,63
pro Stück
ab 50 Stück
€ 27,99*
€ 33,31
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 26,08*
€ 31,04
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Pomona
1823-0
ab € 5,33*
Zubehör
Pomona
1823-2
ab € 5,33*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.