Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kugelrolle; Sortiment: Kugel,Gehäuse; auf Knopfdruck; Ø: 12,7mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kugelrolle; Sortiment: Kugel,Gehäuse; auf Knopfdruck; Ø: 12,7mm
Kugelrolle; Sortiment: Kugel,Gehäuse; auf Knopfdruck; Ø: 12,7mm
Artikel-Nr.:
     2805-POLOLU-957
Hersteller:
     POLOLU
Herst.-Nr.:
     REPLACEMENT 3PI BALL CASTER WITH 1/2" PL
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kugelrolle
pololu kugelrolle
kugelrolle
Hersteller: POLOLU
Durchmesser: 12,7mm
Höhe: 13,2mm
Setinhalt: Gehäuse;Kugel
Material des Endstücks: Kunststoff
Mechanische Montage: auf Knopfdruck
Befestigungsmaterial: Kunststoff
Robotik Zubehör-Typ: Kugelrolle
Information: das Produkt ist kein fertiges Gerät, es ist lediglich eine Komponente
Handelsname: ballcaster
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,53*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,88*
€ 3,43
pro Stück
ab 3 Stück
€ 2,51*
€ 2,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,14*
€ 2,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,07*
€ 2,46
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,97*
€ 2,34
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,91*
€ 2,27
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,53*
€ 1,82
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.