Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kugelrolle; schraubbar; Ø: 19,1mm; Mat.des Endstücks: Kunststoff


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kugelrolle; schraubbar; Ø: 19,1mm; Mat.des Endstücks: Kunststoff
Kugelrolle; schraubbar; Ø: 19,1mm; Mat.des Endstücks: Kunststoff
Artikel-Nr.:
     2805-POLOLU-954
Hersteller:
     POLOLU
Herst.-Nr.:
     BALL CASTER WITH 3/4" PLASTIC BALL
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kugelrolle
pololu kugelrolle
kugelrolle
Hersteller: POLOLU
Durchmesser: 19,1mm
Höhe: 23,1mm
Setinhalt: Gehäuse;Schraube x4;Mutter x2;Kugel;3 Muffen;Unterlegscheibe x2
Material des Endstücks: Kunststoff
Mechanische Montage: schraubbar
Befestigungsmaterial: Kunststoff
Raster der Befestigungsöffnungen: 13,5mm
Robotik Zubehör-Typ: Kugelrolle
Information: das Produkt ist kein fertiges Gerät, es ist lediglich eine Komponente
Handelsname: ballcaster
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,46*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,49*
€ 8,91
pro Stück
ab 3 Stück
€ 6,52*
€ 7,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,12*
€ 7,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,98*
€ 7,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,74*
€ 6,83
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,50*
€ 6,55
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,46*
€ 5,31
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.