Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kugelrolle; Sortiment: Kugel,Gehäuse; weiss; auf Knopfdruck


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Kugelrolle; Sortiment: Kugel,Gehäuse; weiss; auf Knopfdruck
Kugelrolle; Sortiment: Kugel,Gehäuse; weiss; auf Knopfdruck
Artikel-Nr.:
     2805-POLOLU-3539
Hersteller:
     POLOLU
Herst.-Nr.:
     ROMI CHASSIS BALL CASTER KIT - WHITE
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kugelrolle
pololu kugelrolle
kugelrolle
Hersteller: POLOLU
Farbe: weiss
Höhe: 25,4mm
Setinhalt: Gehäuse;Kugel
Achtung!: Plastikrollen im Inneren
Material des Endstücks: Kunststoff
Mechanische Montage: auf Knopfdruck
Befestigungsmaterial: Kunststoff
Herstellerserie: POLOLU Romi
Robotik Zubehör-Typ: Kugelrolle
Information: das Produkt ist kein fertiges Gerät, es ist lediglich eine Komponente
Handelsname: ballcaster
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,59*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 6,26*
€ 7,45
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 5,43*
€ 6,46
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 5,03*
€ 5,99
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 4,84*
€ 5,76
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 4,71*
€ 5,60
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 4,45*
€ 5,30
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 3,59*
€ 4,27
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.