Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kugelrolle; Sortiment: Kugel,Gehäuse; schraubbar; Ø: 34mm; H: 29mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kugelrolle; Sortiment: Kugel,Gehäuse; schraubbar; Ø: 34mm; H: 29mm
Kugelrolle; Sortiment: Kugel,Gehäuse; schraubbar; Ø: 34mm; H: 29mm
Artikel-Nr.:
     2805-POLOLU-2692
Hersteller:
     POLOLU
Herst.-Nr.:
     POLOLU-2692
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kugelrolle
pololu kugelrolle
kugelrolle
Hersteller: POLOLU
Durchmesser: 34mm
Höhe: 29mm
Setinhalt: Gehäuse;Kugel
Achtung!: Metallkugellager im Inneren
Material des Endstücks: Kunststoff
Mechanische Montage: schraubbar
Befestigungsmaterial: Kunststoff
Robotik Zubehör-Typ: Kugelrolle
Information: das Produkt ist kein fertiges Gerät, es ist lediglich eine Komponente
Handelsname: ballcaster
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,73*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,14*
€ 13,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,93*
€ 13,01
pro Stück
ab 3 Stück
€ 9,46*
€ 11,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,17*
€ 10,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,96*
€ 10,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,54*
€ 10,16
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,73*
€ 8,01
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.