Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED; RGB; 5VDC; Anz.Dioden: 16; Controller: WS2812B; Ring; 0,8A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED; RGB; 5VDC; Anz.Dioden: 16; Controller: WS2812B; Ring; 0,8A
LED; RGB; 5VDC; Anz.Dioden: 16; Controller: WS2812B; Ring; 0,8A
Artikel-Nr.:
     2805-POLOLU-2537
Hersteller:
     POLOLU
Herst.-Nr.:
     ADAFRUIT 16 WS2812 LED NEOPIXEL RING
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: POLOLU
Versorgungsspannung: 5V DC
Durchmesser: 44,5mm
Maximalstrom: 0,8A
LED-Farbdioden: RGB
Anzahl Dioden: 16
Controller-Art: WS2812B
Modul-Typ: LED
LED-Dioden Eigenschaften: inteligent gesteuert;programmierbar
Form: Ring
Information: das Produkt ist kein fertiges Gerät, es ist lediglich eine Komponente
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 12,13*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,14*
€ 23,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,83*
€ 23,60
pro Stück
ab 3 Stück
€ 17,17*
€ 20,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,90*
€ 18,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,47*
€ 18,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,14*
€ 18,02
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,13*
€ 14,43
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.