Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Motor: Servomechanismus; 6VDC; Standard; max.500mNm; 54Umdr./Min


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Motor: Servomechanismus; 6VDC; Standard; max.500mNm; 54Umdr./Min
Motor: Servomechanismus; 6VDC; Standard; max.500mNm; 54Umdr./Min
Artikel-Nr.:
     2805-POLOLU-1248
Hersteller:
     POLOLU
Herst.-Nr.:
     SM-S4303R
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DC-Motor
Gleichstrommotor
6v dc-motor
dc-motor
Hersteller: POLOLU
Versorgungsspannung: 6V DC
Drehmoment: max. 0,5Nm
Größe: Standard
Motoren-Typ: Servomechanismus
Nominaldrehung des Motors: 54Umdr./Min
Motoreneigenschaften: permanente Rotation
Information: das Produkt ist kein fertiges Gerät, es ist lediglich eine Komponente
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
POLOLU:
POLOLU
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 16,53*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,95*
€ 32,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,62*
€ 31,68
pro Stück
ab 3 Stück
€ 23,21*
€ 27,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,92*
€ 26,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,08*
€ 25,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,59*
€ 24,50
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,53*
€ 19,67
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.