Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Motor: Schrittmotor; 3,9VDC; Achse: D Schnitt; max.17,6mNm; 600mA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Motor: Schrittmotor; 3,9VDC; Achse: D Schnitt; max.17,6mNm; 600mA
Motor: Schrittmotor; 3,9VDC; Achse: D Schnitt; max.17,6mNm; 600mA
Artikel-Nr.:
     2805-POLOLU-1204
Hersteller:
     POLOLU
Herst.-Nr.:
     SY20STH30-0604A
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DC-Motor
Gleichstrommotor
Schrittmotor
schrittmotor 1,8°
Hersteller: POLOLU
Gehäuseabmessungen: 20x20x30mm
Versorgungsspannung: 3,9V DC
Drehmoment: max. 17,6mNm
Achsoberfläche: D Schnitt
Betriebsstrom max.: 0,6A
Durchmesser der Welle: 4mm
Motoren-Typ: Schrittmotor
Motoreneigenschaften: 1,8° Schritt
Beidseitige Welle: nein
Information: das Produkt ist kein fertiges Gerät, es ist lediglich eine Komponente
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
POLOLU:
POLOLU
Weitere Suchbegriffe: schrittmotor, pololu schrittmotor
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 29,32*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 49,52*
€ 58,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 46,65*
€ 55,51
pro Stück
ab 3 Stück
€ 38,48*
€ 45,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,40*
€ 44,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,60*
€ 43,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,35*
€ 42,07
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,32*
€ 34,89
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.