Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Motor: Schrittmotor; 4VDC; Achse: D Schnitt; max.313mNm; 1,2A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Motor: Schrittmotor; 4VDC; Achse: D Schnitt; max.313mNm; 1,2A
Motor: Schrittmotor; 4VDC; Achse: D Schnitt; max.313mNm; 1,2A
Artikel-Nr.:
     2805-POLOLU-1200
Hersteller:
     POLOLU
Herst.-Nr.:
     STEPPER MOTOR: BIPOLAR 42×48MM 4V
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DC-Motor
Gleichstrommotor
Schrittmotor
schrittmotor 1,8°
Hersteller: POLOLU
Gehäuseabmessungen: 42,3x42,3x38mm
Versorgungsspannung: 4V DC
Drehmoment: max. 313mNm
Achsoberfläche: D Schnitt
Betriebsstrom max.: 1,2A
Größe: Nema 17
Durchmesser der Welle: 5mm
Motoren-Typ: Schrittmotor
Motoreneigenschaften: 1,8° Schritt
Beidseitige Welle: nein
Information: das Produkt ist kein fertiges Gerät, es ist lediglich eine Komponente
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
POLOLU:
POLOLU
Weitere Suchbegriffe: schrittmotor, pololu schrittmotor
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 28,56*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 47,74*
€ 56,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 45,46*
€ 54,10
pro Stück
ab 3 Stück
€ 37,50*
€ 44,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,46*
€ 43,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,69*
€ 42,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,36*
€ 40,89
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,56*
€ 33,99
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.