Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Buchse; zylindrische Sicherungen; 10,3x38mm; für DIN-Schiene


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Buchse; zylindrische Sicherungen; 10,3x38mm; für DIN-Schiene
Buchse; zylindrische Sicherungen; 10,3x38mm; für DIN-Schiene
Artikel-Nr.:
     2805-PMX10X38-1
Hersteller:
     DF ELECTRIC
Herst.-Nr.:
     485101
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: DF ELECTRIC
Farbe: grau
Montage: für DIN-Schiene
Nennspannung: 690V AC;750V DC
Betriebstemperatur: -20...70°C
Dichtheitsklasse: IP20
Maximalstrom: 32A
Anwendung der Sicherungen: zylindrische Sicherungen
Sicherungsgröße: 10,3x38mm
Achtung!: Für mehrpolige Montage empfiehlt sich die Verwendung von 2 Stk. 480005 sowie 1 Stk. 480006
Sicherungs ZubehörTyp: Buchse
Herstellerserie: PMX
Anzahl der Pole: 1
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
DF ELECTRI:
DF ELECTRI
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,82*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,58*
€ 5,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,89*
€ 4,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,72*
€ 4,43
pro Stück
ab 12 Stück
€ 3,26*
€ 3,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,10*
€ 3,69
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,90*
€ 3,45
pro Stück
ab 60 Stück
€ 2,33*
€ 2,77
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,29*
€ 2,73
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,82*
€ 2,17
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.