Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Filter: RC; 22nF; 100Ω; THT; 7,3x13x18,5mm; ±20%; Rastermaß: 15,2mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Filter: RC; 22nF; 100Ω; THT; 7,3x13x18,5mm; ±20%; Rastermaß: 15,2mm
Filter: RC; 22nF; 100Ω; THT; 7,3x13x18,5mm; ±20%; Rastermaß: 15,2mm
Artikel-Nr.:
     2805-PMR210MB5220M100R3
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     PMR210MB5220M100R30
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Metallpapierkondensator
Papierkondensator
Radial Kondensator
kemet metallpapierkondensator
Hersteller: KEMET
Montage: THT
Ausgangsraster: 15,2mm
Widerstand: 100Ω
Toleranz: ±20%
Gehäuseabmessungen: 7,3x13x18,5mm
Max. Betriebsspannung: 250V AC
Fassungsvermögen: 22nF
Filter-Typ: RC
Kondensator-Art: X1
Alias: P410QM223M250AH101
Weitere Suchbegriffe: papierkondensator
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
400
Frei Haus
ab € 2,19*
€ 2,67*
Lager 2805
1
€ 5,90*
ab € 0,93*
€ 2,94*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,94*
€ 3,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,82*
€ 2,17
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,64*
€ 1,95
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,20*
€ 1,43
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,18*
€ 1,40
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,93*
€ 1,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.