Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Filter: RC; 220nF; 47Ω; THT; 11,3x16,5x24mm; ±20%; Rastermaß: 20,3mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Filter: RC; 220nF; 47Ω; THT; 11,3x16,5x24mm; ±20%; Rastermaß: 20,3mm
Filter: RC; 220nF; 47Ω; THT; 11,3x16,5x24mm; ±20%; Rastermaß: 20,3mm
Artikel-Nr.:
     2805-PMR209MC6220M047R3
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     PMR209MC6220M047R30
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Metallpapierkondensator
Netzentstörfilter
Papierkondensator
Radial Kondensator
Hersteller: KEMET
Montage: THT
Ausgangsraster: 20,3mm
Widerstand: 47Ω
Toleranz: ±20%
Gehäuseabmessungen: 11,3x16,5x24mm
Max. Betriebsspannung: 250V AC
Fassungsvermögen: 0,22µF
Filter-Typ: RC
Kondensator-Art: X2
Alias: P409CP224M250AH470
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
150
Frei Haus
ab € 3,32*
€ 3,99*
1 Tag
2534
1
€ 14,99*
ab € 1,14*
€ 4,79*
Lager 2805
1
€ 5,90*
ab € 1,46*
€ 6,55*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,55*
€ 7,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,11*
€ 4,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,97*
€ 4,72
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,83*
€ 3,37
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,69*
€ 3,20
pro Stück
ab 150 Stück
€ 1,91*
€ 2,27
pro Stück
ab 600 Stück
€ 1,75*
€ 2,08
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,46*
€ 1,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Kemet
P409CP224M275AH470
ab € 1,13*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.