Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: Papier; Y1; 2,2nF; 480VAC; Rastermaß: 15mm; ±20%; THT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kondensator: Papier; Y1; 2,2nF; 480VAC; Rastermaß: 15mm; ±20%; THT
Kondensator: Papier; Y1; 2,2nF; 480VAC; Rastermaß: 15mm; ±20%; THT
Artikel-Nr.:
     2805-PME295RB4220MR30
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     PME295RB4220MR30
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Metallpapierkondensator
Papierkondensator
kemet metallpapierkondensator
papierkondensator
Hersteller: KEMET
Montage: THT
Ausgangsraster: 15mm
Betriebstemperatur: -40...115°C
Toleranz: ±20%
Gehäuseabmessungen: 18x6,5x12,5mm
Max. Betriebsspannung: 1,5kV DC;480V AC
Kondensator-Typ: Papier
Fassungsvermögen: 2,2nF
Impulsresistenz: 2kV/μs
Klimakategoria: IEC 60068-1;40/115/56
Leitungslänge: 30mm
Herstellerserie: PME295
Kondensator-Art: Y1
Alias: P295BJ222M440A
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
400
Frei Haus
ab € 0,79*
€ 1,17*
Lager 2805
1
€ 5,90*
ab € 0,66*
€ 1,99*
1 Tag
2268
1
€ 14,99*
ab € 0,647*
€ 2,25*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,99*
€ 2,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,33*
€ 1,58
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,23*
€ 1,46
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,93*
€ 1,11
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,89*
€ 1,06
pro Stück
ab 400 Stück
€ 0,83*
€ 0,99
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,66*
€ 0,79
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.