Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: Papier; Y2; 2,5nF; 300VAC; Rastermaß: 10,2mm; ±20%; THT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kondensator: Papier; Y2; 2,5nF; 300VAC; Rastermaß: 10,2mm; ±20%; THT
Kondensator: Papier; Y2; 2,5nF; 300VAC; Rastermaß: 10,2mm; ±20%; THT
Artikel-Nr.:
     2805-PME271YA4250MR30
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     PME271YA4250MR30
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Entstörkondensator
Störschutzkondensator
Filmkondensator
Folienkondensator
Hersteller: KEMET
Montage: THT
Ausgangsraster: 10,2mm
Betriebstemperatur: -40...115°C
Toleranz: ±20%
Gehäuseabmessungen: 13,5x4,1x8,2mm
Max. Betriebsspannung: 300V AC;1kV DC
Kondensator-Typ: Papier
Fassungsvermögen: 2,5nF
Impulsresistenz: 2kV/μs
Leitungslänge: 30mm
Herstellerserie: PME271Y
Kondensator-Art: Y2
Alias: P272HH252M300A
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,53*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,94*
€ 2,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,52*
€ 1,81
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,38*
€ 1,64
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,94*
€ 1,12
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,91*
€ 1,08
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,67*
€ 0,80
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,53*
€ 0,63
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.