Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: Papier; Y2; 1,5nF; 300VAC; Rastermaß: 10,2mm; ±20%; THT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kondensator: Papier; Y2; 1,5nF; 300VAC; Rastermaß: 10,2mm; ±20%; THT
Kondensator: Papier; Y2; 1,5nF; 300VAC; Rastermaß: 10,2mm; ±20%; THT
Artikel-Nr.:
     2805-PME271YA4150MR30
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     PME271YA4150MR30
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Entstörkondensator
Störschutzkondensator
Papierkondensator
Radial Kondensator
Hersteller: KEMET
Montage: THT
Ausgangsraster: 10,2mm
Betriebstemperatur: -40...115°C
Toleranz: ±20%
Gehäuseabmessungen: 13,5x3,9x7,5mm
Max. Betriebsspannung: 300V AC;1kV DC
Kondensator-Typ: Papier
Fassungsvermögen: 1,5nF
Impulsresistenz: 2kV/μs
Leitungslänge: 30mm
Herstellerserie: PME271Y
Kondensator-Art: Y2
Alias: P272HE152M300A
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
667
10
€ 14,99*
ab € 0,341*
€ 0,982*
Lager 2805
1
€ 5,90*
ab € 0,49*
€ 1,98*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,98*
€ 2,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,49*
€ 1,77
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,30*
€ 1,55
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,87*
€ 1,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,82*
€ 0,98
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,58*
€ 0,69
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,49*
€ 0,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.