Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: Papier; Y2; 100nF; 250VAC; Rastermaß: 25,4mm; ±20%; THT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kondensator: Papier; Y2; 100nF; 250VAC; Rastermaß: 25,4mm; ±20%; THT
Kondensator: Papier; Y2; 100nF; 250VAC; Rastermaß: 25,4mm; ±20%; THT
Artikel-Nr.:
     2805-PME271Y610MR30
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     PME271Y610MR30
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Entstörkondensator
Störschutzkondensator
Papierkondensator
entstörkondensator 250v 100nf
Hersteller: KEMET
Montage: THT
Ausgangsraster: 25,4mm
Betriebstemperatur: -40...100°C
Toleranz: ±20%
Gehäuseabmessungen: 30,5x12,1x19mm
Max. Betriebsspannung: 250V AC;1kV DC
Kondensator-Typ: Papier
Fassungsvermögen: 0,1µF
Impulsresistenz: 400V/μs
Leitungslänge: 30mm
Herstellerserie: PME271Y
Kondensator-Art: Y2
Alias: P271EJ104M250A
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,45*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,47*
€ 6,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,08*
€ 4,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,80*
€ 4,52
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,52*
€ 3,00
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,98*
€ 2,36
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,84*
€ 2,19
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,45*
€ 1,73
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.