Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: Papier; X2; 220nF; 275VAC; Rastermaß: 20,3mm; ±10%; THT


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Kondensator: Papier; X2; 220nF; 275VAC; Rastermaß: 20,3mm; ±10%; THT
Kondensator: Papier; X2; 220nF; 275VAC; Rastermaß: 20,3mm; ±10%; THT
Artikel-Nr.:
     2805-PME271M622KR19T0
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     PME271M622KR19T0
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Entstörkondensator
Störschutzkondensator
Papierkondensator
entstörkondensator 0,22µf 275v
Hersteller: KEMET
Montage: THT
Ausgangsraster: 20,3mm
Betriebstemperatur: -40...110°C
Toleranz: ±10%
Gehäuseabmessungen: 24x11,3x16,5mm
Max. Betriebsspannung: 275V AC;630V DC
Kondensator-Typ: Papier
Fassungsvermögen: 0,22µF
Impulsresistenz: 600V/μs
Verpackungs-Art: Band
Herstellerserie: PME271M
Kondensator-Art: X2
Alias: P276CP224K275L
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 204,0012*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 180 Stück (ab € 1,13334* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 252,0108*
€ 299,89285
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 251,4402*
€ 299,21384
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 221,1912*
€ 263,21753
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 216,90*
€ 258,111
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 204,0012*
€ 242,76143
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.