Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: Papier; X2; 47nF; 275VAC; Rastermaß: 15,2mm; ±20%; THT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kondensator: Papier; X2; 47nF; 275VAC; Rastermaß: 15,2mm; ±20%; THT
Kondensator: Papier; X2; 47nF; 275VAC; Rastermaß: 15,2mm; ±20%; THT
Artikel-Nr.:
     2805-PME271M547MR30
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     PME271M547MR30
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Entstörkondensator
Störschutzkondensator
Metallpapierkondensator
Papierkondensator
Hersteller: KEMET
Montage: THT
Ausgangsraster: 15,2mm
Betriebstemperatur: -40...110°C
Toleranz: ±20%
Gehäuseabmessungen: 18,5x6x12,5mm
Max. Betriebsspannung: 275V AC;630V DC
Kondensator-Typ: Papier
Fassungsvermögen: 47nF
Impulsresistenz: 1,2kV/μs
Leitungslänge: 30mm
Herstellerserie: PME271M
Kondensator-Art: X2
Alias: P276QL473M275A
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
400
Frei Haus
ab € 0,68*
€ 1,01*
Lager 2805
1
€ 5,90*
ab € 0,63*
€ 1,82*
1 Tag
16663
1
€ 14,99*
ab € 0,597*
€ 2,48*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,82*
€ 2,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,27*
€ 1,51
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,19*
€ 1,42
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,90*
€ 1,07
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,85*
€ 1,01
pro Stück
ab 400 Stück
€ 0,79*
€ 0,94
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,63*
€ 0,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.