Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: Papier; X2; 47nF; 275VAC; Rastermaß: 15,2mm; ±20%; THT


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Kondensator: Papier; X2; 47nF; 275VAC; Rastermaß: 15,2mm; ±20%; THT
Kondensator: Papier; X2; 47nF; 275VAC; Rastermaß: 15,2mm; ±20%; THT
Artikel-Nr.:
     2805-PME271M547MR19T0
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     PME271M547MR19T0
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Entstörkondensator
Störschutzkondensator
Papierkondensator
x2 entstörkondensator
Hersteller: KEMET
Montage: THT
Ausgangsraster: 15,2mm
Betriebstemperatur: -40...110°C
Toleranz: ±20%
Gehäuseabmessungen: 18,5x6x12,5mm
Max. Betriebsspannung: 275V AC;630V DC
Kondensator-Typ: Papier
Fassungsvermögen: 47nF
Impulsresistenz: 1,2kV/μs
Verpackungs-Art: Band
Herstellerserie: PME271M
Kondensator-Art: X2
Alias: P276QL473M275L
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 232,14*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 400 Stück (ab € 0,58035* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 309,26*
€ 368,0194
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 296,20*
€ 352,478
pro Packung
ab 4 Packungen
€ 276,772*
€ 329,35868
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 260,34*
€ 309,8046
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 248,752*
€ 296,01488
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 232,14*
€ 276,2466
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.