Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: Papier; X1; 100nF; 300VAC; Rastermaß: 22,5mm; ±20%; THT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kondensator: Papier; X1; 100nF; 300VAC; Rastermaß: 22,5mm; ±20%; THT
Kondensator: Papier; X1; 100nF; 300VAC; Rastermaß: 22,5mm; ±20%; THT
Artikel-Nr.:
     2805-PME271ED6100MR30
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     PME271ED6100MR30
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Entstörkondensator
Störschutzkondensator
Metallpapierkondensator
Papierkondensator
Achtung!
Das Produkt steht nur in der im Lagerbestand verfügbaren Menge zum Verkauf. Im Fall der Bestellung einer größeren Menge, wird diese zur verfügbaren Menge geändert.

Hersteller: KEMET
Montage: THT
Ausgangsraster: 22,5mm
Betriebstemperatur: -40...110°C
Toleranz: ±20%
Gehäuseabmessungen: 27x8x17mm
Max. Betriebsspannung: 300V AC;630V DC
Kondensator-Typ: Papier
Fassungsvermögen: 0,1µF
Impulsresistenz: 600V/μs
Leitungslänge: 30mm
Herstellerserie: PME271E
Kondensator-Art: X1
Alias: P277SJ104M300A
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,48*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,33*
€ 5,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,18*
€ 3,78
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,88*
€ 3,43
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,10*
€ 2,50
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,85*
€ 2,20
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,48*
€ 1,76
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.