Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: Papier; X2; 33nF; 660VAC; Rastermaß: 20,3mm; ±20%; THT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kondensator: Papier; X2; 33nF; 660VAC; Rastermaß: 20,3mm; ±20%; THT
Kondensator: Papier; X2; 33nF; 660VAC; Rastermaß: 20,3mm; ±20%; THT
Artikel-Nr.:
     2805-PME264NC5330MR30
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     PME264NC5330MR30
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Entstörkondensator
Störschutzkondensator
Papierkondensator
Radial Kondensator
Hersteller: KEMET
Montage: THT
Ausgangsraster: 20,3mm
Betriebstemperatur: -40...85°C
Toleranz: ±20%
Gehäuseabmessungen: 24x11,3x16,5mm
Max. Betriebsspannung: 1,5kV DC;660V AC
Kondensator-Typ: Papier
Fassungsvermögen: 33nF
Impulsresistenz: 1kV/μs
Leitungslänge: 30mm
Herstellerserie: PME264
Kondensator-Art: X2
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,01*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,92*
€ 3,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,95*
€ 2,32
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,49*
€ 1,77
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,44*
€ 1,71
pro Stück
ab 150 Stück
€ 1,29*
€ 1,54
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,28*
€ 1,52
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,01*
€ 1,20
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.