Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: Papier; 100nF; 220VAC; Rastermaß: 15,2mm; ±10%; THT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kondensator: Papier; 100nF; 220VAC; Rastermaß: 15,2mm; ±10%; THT
Kondensator: Papier; 100nF; 220VAC; Rastermaß: 15,2mm; ±10%; THT
Artikel-Nr.:
     2805-PME261KB6100KR30
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     PME261KB6100KR30
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Metallpapierkondensator
Papierkondensator
Radial Kondensator
Schichtkondensator
Hersteller: KEMET
Montage: THT
Ausgangsraster: 15,2mm
Betriebstemperatur: -40...100°C
Toleranz: ±10%
Gehäuseabmessungen: 18,5x7,3x13mm
Max. Betriebsspannung: 400V DC;220V AC
Kondensator-Typ: Papier
Fassungsvermögen: 0,1µF
Impulsresistenz: 850V/μs
Leitungslänge: 30mm
Herstellerserie: PME261
Alias: P561QM104K220A
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
400
Frei Haus
ab € 0,92*
€ 1,17*
Lager 2805
1
€ 5,90*
ab € 0,60*
€ 1,72*
1 Tag
847
1
€ 14,99*
ab € 0,578*
€ 2,70*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,72*
€ 2,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,21*
€ 1,44
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,13*
€ 1,34
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,86*
€ 1,02
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,83*
€ 0,99
pro Stück
ab 400 Stück
€ 0,75*
€ 0,89
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,60*
€ 0,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.